Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W10 - Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W10 - Gr.36
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W10 - Gr.36
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W10 - Gr.36
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W10 - Gr.36
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409014
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692018317
EAN/GTIN:
     4043692018317
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TX 360 ESD - S1

  • SRC
  • Sandale
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Material:
Textil
Form:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
36
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe atlas s1, herren sandalen, antistatik-schuhe schwarz, Atlas, Sicherheitssandale, TX, 360, ESD, -
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 59,93*
€ 74,26*
2 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 59,69*
€ 74,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 60,72*
€ 75,48*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 59,17*
€ 75,77*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 58,38*
€ 76,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,77*
€ 90,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,75*
€ 86,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,11*
€ 83,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,55*
€ 80,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,17*
€ 70,41
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
ab € 10,52*
Zubehör
Atlas
ab € 10,55*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.