Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W10 - Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Atlas Sicherheitssandale TX 360 ESD - S1 - W10 - Gr.44
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409021
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692003764
EAN/GTIN:
     4043692003764
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TX 360 ESD - S1

  • SRC
  • Sandale
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
44
Material:
Textil
Form:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,33*
€ 73,15*
4 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 60,86*
€ 74,89*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 59,48*
€ 75,18*
6 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 57,93*
€ 75,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,79*
€ 76,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,18*
€ 89,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,83*
€ 79,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,48*
€ 70,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 7,89*
Zubehör
Atlas
ab € 6,64*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.