Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh TX 460 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 37 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh TX 460 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 37 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh TX 460 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 37 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh TX 460 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 37 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh TX 460 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 37 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409089
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692068107
EAN/GTIN:
     4043692068107
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh TX 460 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System Stahlkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
TX
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,65*
€ 78,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 65,46*
€ 80,10*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 63,66*
€ 80,34*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 62,42*
€ 80,59*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 81,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,34*
€ 95,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,03*
€ 90,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,94*
€ 84,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,60*
€ 82,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,66*
€ 75,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 63,66* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.