Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale XP 355 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale XP 355 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale XP 355 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale XP 355 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale XP 355 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409242
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692093543
EAN/GTIN:
     4043692093543
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale XP 355 S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
TX
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
43
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,94*
€ 75,37*
12 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 63,39*
€ 77,08*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 61,84*
€ 77,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,07*
€ 77,55*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,69*
€ 78,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,31*
€ 92,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,77*
€ 87,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,00*
€ 82,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,41*
€ 80,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,84*
€ 73,59
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 61,84* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 4,04*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 7,88*
Zubehör
Atlas
ab € 6,69*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,70*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.