Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ANATOMIC BAU 560 XP - S3 - W10 - Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ANATOMIC BAU 560 XP - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitshalbschuh ANATOMIC BAU 560 XP - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitshalbschuh ANATOMIC BAU 560 XP - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitshalbschuh ANATOMIC BAU 560 XP - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitshalbschuh ANATOMIC BAU 560 XP - S3 - W10 - Gr.40
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409456
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692385235
EAN/GTIN:
     4043692385235
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ANATOMIC BAU 560 XP - S3 - W10 - Gr.40

  • SRC
  • Halbschuh
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung,Stahlkappe
  • MPU Überkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
Ja
Grundpreis:
Nein
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
Ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Form:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas, Sicherheitshalbschuh, ANATOMIC, BAU, 560, XP
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,08*
€ 68,76*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 56,65*
€ 71,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 56,02*
€ 71,34*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,25*
€ 72,63*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 67,09*
€ 74,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,30*
€ 84,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,84*
€ 80,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,19*
€ 74,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,65*
€ 67,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.