Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV W13 Gr. 43 anthrazit/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV W13 Gr. 43 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV W13 Gr. 43 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV W13 Gr. 43 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV W13 Gr. 43 anthrazit/schwarz
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV W13 Gr. 43 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409802
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692407258
EAN/GTIN:
     4043692407258
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 1605 XP S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Aluminiumkappe
  • Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
Textil
Ausführung:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
Ergo-Med
Weite:
13
Internetfarbe:
grau
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
43
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzkappe:
Aluminium
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,68*
€ 94,14*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 76,70*
€ 95,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,01*
€ 95,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,44*
€ 99,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,48*
€ 101,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,84*
€ 114,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,08*
€ 110,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,32*
€ 108,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,33*
€ 101,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,70*
€ 91,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.