Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Expert Abdeckplane HDPE 10 my 20 qm = 4 x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Color Expert Abdeckplane HDPE 10 my 20 qm = 4 x 5 m
Color Expert Abdeckplane HDPE 10 my 20 qm = 4 x 5 m
Color Expert Abdeckplane HDPE 10 my 20 qm = 4 x 5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2433760
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     96940510
EAN/GTIN:
     4013307101499
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Abdeckfolie HDPE, 10 Mikrometer • Aus HDPE-Material in Standardqualität • Gut geeignet zum Abdecken verschiedenster Gegenstände und Materialien im Innen sowie Außenbereich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schutzplane, abdeckplane 4x5 m, abdeckplane, abdeckplane 5mx5m, Color, Expert, HDPE, 10, my
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
123
1
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,79*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,99*
1 Tag
95
1
€ 8,50*
ab € 1,27*
€ 2,04*
1
€ 5,50*
ab € 0,89*
€ 2,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
1 Stück enthält 20 m² (ab € 0,0485* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.