Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triuso Wellwork Regenjacke RJWN Gr. M marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triuso Wellwork Regenjacke RJWN Gr. M marine
Triuso Wellwork Regenjacke RJWN Gr. M marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p2441686
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457333451
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Triuso Wellwork Regenjacke RJWN 

  • Wellwork Protection
  • wind- und wasserdicht
  • Leichtgewicht mit PVC-Beschichtung, Frontreißverschluss
  • innenliegende Kapuze
  • Bündchen mit Knopf
  • Hüft-Zugband
  • vollverklebte Nähte
  • Taschen: Vordertaschen mit Patte
  • Material: 100 % Polyester
  • PVC-beschichtet, 210 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
210 g/m²
Ausführung:
Regenjacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Triuso
Größe:
M
Farbe:
marine
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke, Triuso, Wellwork, RJWN, Gr., M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.