Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vizwell Warnschutz-Kontrast-Regenjacke VW61 Gr. 4XL leuchtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vizwell Warnschutz-Kontrast-Regenjacke VW61 Gr. 4XL leuchtgelb
Vizwell Warnschutz-Kontrast-Regenjacke VW61 Gr. 4XL leuchtgelb
Vizwell Warnschutz-Kontrast-Regenjacke VW61 Gr. 4XL leuchtgelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p2443610
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6933157016676
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Gelb,100% Poly,Gr.4XL,VWJK61
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzregenjacke
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Größe:
4XL
Farbe:
leuchtgelb
Material:
100% Polyester
Gewicht:
0,88 kg
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.