Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vizwell Warnschutz-Kontrast-Regenjacke VW61 Gr. 5XL leuchtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vizwell Warnschutz-Kontrast-Regenjacke VW61 Gr. 5XL leuchtgelb
Vizwell Warnschutz-Kontrast-Regenjacke VW61 Gr. 5XL leuchtgelb
Vizwell Warnschutz-Kontrast-Regenjacke VW61 Gr. 5XL leuchtgelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p2443612
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6933157016683
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Gelb,100% Poly,Gr.5XL,VWJK61
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzregenjacke
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Größe:
5XL
Farbe:
leuchtgelb
Material:
100% Polyester
Gewicht:
0,88 kg
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.