Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vizwell Warnschutz-T-Shirt VWT1A Gr. 4XL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vizwell Warnschutz-T-Shirt VWT1A Gr. 4XL orange
Vizwell Warnschutz-T-Shirt VWT1A Gr. 4XL orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p2443960
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6933157013972
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
Gr.4XL, Coolpass, VWTS01A
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Internetfarbe:
orange
Größe:
4XL
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz t-shirt, Vizwell, Warnschutz-T-Shirt, VWT1A, Gr., 4XL, orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.