| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p251591 Herst.-Nr.: 62810500 EAN/GTIN: 4007430177117 |
| |
|
| | |
| Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten Bei beschichteten Holz- oder sonstigen Verbundstoffen nur Grobschnittqualität möglich
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Maschinentyp: | Tischkreissäge | Bohrungsdurchmesser: | 30 | Zahnform: | Wolfszahn | Anzahl der Zähne: | 56 | Schnittbreite: | 2 | Außendurchmesser: | 400 | Breite: | 2 | Hersteller: | Metabo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,42* | € 45,26* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,03* | € 51,91* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 68,73* | € 87,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|