Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 10 Schleifbänder 19x457 mm, P60, Zirkonkorund, für Bandfeile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 10 Schleifbänder 19x457 mm, P60, Zirkonkorund, für Bandfeile
Metabo 10 Schleifbänder 19x457 mm, P60, Zirkonkorund, für Bandfeile
Metabo 10 Schleifbänder 19x457 mm, P60, Zirkonkorund, für Bandfeile
Metabo 10 Schleifbänder 19x457 mm, P60, Zirkonkorund, für Bandfeile
Artikel-Nr.:
     5417B-p251758
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62635300
EAN/GTIN:
     4007430195142
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s
Weitere Informationen:
Korngröße:
60
Breite:
19
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt [Stück]:
10
Länge:
457
Materialanwendung:
Metall
Unterlage:
Baumwolle
Kornart:
Zirkonkorund
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
31,300 cm
Höhe (Verpackung):
3,800 cm
Breite (Verpackung):
14,500 cm
Bruttogewicht:
0,108 kg
Körnung:
P 60
Abmessungen:
19 x 457 mm
Verkaufseinheit:
10
Hersteller:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Elektronikfeilenband, Metall-Schleifband, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, bandfeilmaschine, Metabo, 10, Schleifbänder, 19x457, mm,, P60,
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,57*
€ 10,76*
5 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 7,52*
€ 10,87*
7 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 8,41*
€ 12,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 12,47*
3 Tage
29
6
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.