Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Reduziereinsatz MK 4 / 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Reduziereinsatz MK 4 / 3
Metabo Reduziereinsatz MK 4 / 3
Metabo Reduziereinsatz MK 4 / 3
Artikel-Nr.:
     5417B-p251947
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     63514600
EAN/GTIN:
     4007430428059
Suchbegriffe:
Reduziereinsatz DIN 2185
Reduzierhülse DIN 2185
reduziereinsatz din 2185
Normalausführung
Ähnlich DIN 2185
Außenkegel geschliffen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Metabo
Bruttogewicht:
0,395 kg
Gesamtlänge:
140 mm
Gewicht:
0,36 kg
Innen-Ø Morsekegel:
MK 3
Außen-Ø Morsekegel:
MK 4
Ursprungsland:
IN
Länge (Verpackung):
14,500 cm
Höhe (Verpackung):
3,500 cm
Breite (Verpackung):
3,500 cm
Weitere Suchbegriffe: Metabo, Reduziereinsatz, MK, 4, /, 3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 17,28*
€ 23,78*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,98*
€ 26,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,91*
€ 26,86*
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 27,71*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,86*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.