Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HSS-Schalungsbohrer 12x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo HSS-Schalungsbohrer 12x400 mm
Metabo HSS-Schalungsbohrer 12x400 mm
Metabo HSS-Schalungsbohrer 12x400 mm
Metabo HSS-Schalungsbohrer 12x400 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p252351
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62733300
EAN/GTIN:
     4007430066510
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 12 mm
schalungsbohrer
Spiralbohrer aus HSS-Stahl für extra lange Lebensdauer
Entspricht den Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft Holz nach DIN 7490
Kein Klemmen im Bohrloch, gute Spanabfuhr
Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen und Platten aus Weich- und Hartholz. Auch als Fassaden- und Dachdeckerbohrer für Metall, Profilbleche usw. geeignet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
nein
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7490
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Hersteller:
Metabo
Gesamtlänge:
400 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Metabo, HSS-Schalungsbohrer, 12x400, mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 11,22*
€ 15,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 16,06*
3 Tage
49
5
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 17,69*
3 Tage
49
1
€ 5,45*
ab € 12,70*
€ 17,97*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.