Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Aufsteckversenker 10,0 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Aufsteckversenker 10,0 x 26 mm
Metabo Aufsteckversenker 10,0 x 26 mm
Metabo Aufsteckversenker 10,0 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p252509
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62502500
EAN/GTIN:
     4007430102249
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufsteckversenker metabo
aufstecksenker
5-schneidiger Aufsteckversenker aus HSS-Stahl für spitzwinklige Versenkungen, mit Innensechskant-Schraube, zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer
Kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden, Versenker einfach umdrehen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungsdurchmesser:
10
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
13,000 cm
Höhe (Verpackung):
2,500 cm
Breite (Verpackung):
4,000 cm
Bruttogewicht:
0,046 kg
Durchmesser:
10 mm
Hersteller:
Metabo
Gesamtlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Metabo, 10,0, x, 26, mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 10,47*
€ 15,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 15,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 17,49*
4 Tage
29
5
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 18,52*
4 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 13,61*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.