Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flachholzbohrer 8 x 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Flachholzbohrer 8 x 152 mm
Metabo Flachholzbohrer 8 x 152 mm
Metabo Flachholzbohrer 8 x 152 mm
Metabo Flachholzbohrer 8 x 152 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p252569
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62731100
EAN/GTIN:
     4007430066824
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl gefertigt, mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren und zwei Seitenschneiden für schnelles und splitterfreies Bohren in Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Leichtbaustoffe usw.
1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft passt in herkömmliche Bohrfutter und in E 6,3-Aufnahmen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Sechskantschaft
Schaftdurchmesser:
6,35
Werkstoff:
Stahl
Breite (Verpackung):
4,000 cm
Bruttogewicht:
0,038 kg
Hersteller:
Metabo
Gesamtlänge:
160 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, flachfräsbohrer, Metabo, 8, x, 152, mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,61*
1
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,62*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,21*
7 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 2,07*
€ 3,24*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.