Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HSS-CO Bohrerkassette-SP, 19 tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo HSS-CO Bohrerkassette-SP, 19 tlg.
Metabo HSS-CO Bohrerkassette-SP, 19 tlg.
Metabo HSS-CO Bohrerkassette-SP, 19 tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p252615
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62715700
EAN/GTIN:
     4007430175861
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
HSS-CO- Metallbohrer, Kobaltlegierte Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche bronze, 19-teilig, in Metallkassette
Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen; Bis zu 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. Bohrbereich:
10
Min. Bohrbereich:
1
Anzahl der Teile:
19
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
1-10
Norm:
338
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
16,000 cm
Höhe (Verpackung):
4,000 cm
Breite (Verpackung):
11,000 cm
Bruttogewicht:
0,726 kg
Hersteller:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338, Metabo, HSS-CO, Bohrerkassette-SP,, 19, tlg.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,01*
€ 32,70*
1
€ 4,00*
ab € 21,14*
€ 32,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,83*
€ 33,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,05*
€ 33,39*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 26,61*
€ 34,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.