Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Metabo SDS-max Pro 4 / 15 x 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo SDS-max Pro 4 / 15 x 540 mm
Metabo SDS-max Pro 4 / 15 x 540 mm
Metabo SDS-max Pro 4 / 15 x 540 mm
Metabo SDS-max Pro 4 / 15 x 540 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p252961
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62331600
EAN/GTIN:
     4007430438089
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material.
Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr.
Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze.
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
SDS-max
Typ:
Pro 4
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
56,000 cm
Höhe (Verpackung):
3,000 cm
Breite (Verpackung):
3,000 cm
Bruttogewicht:
0,558 kg
Hersteller:
Metabo
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Durchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, schlagbohrer metabo, Metabo, SDS-max, Pro, 4, /, 15
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,17*
€ 54,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,54*
€ 54,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,99*
€ 55,64*
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 55,90*
6 Tage
44
€ 4,30*
ab € 45,24*
€ 58,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.