Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SDS-plus-Fliesenmeißel 250 x 40 mm, abgekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo SDS-plus-Fliesenmeißel 250 x 40 mm, abgekröpft
Metabo SDS-plus-Fliesenmeißel 250 x 40 mm, abgekröpft
Metabo SDS-plus-Fliesenmeißel 250 x 40 mm, abgekröpft
Artikel-Nr.:
     5417B-p253021
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     63145600
EAN/GTIN:
     4007430444974
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Für das einfache Entfernen von Fliesen (mit ergonomisch abgewinkeltem Arbeitsende)
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Schaft:
SDS-plus
Breite:
40
Form:
abgekröpft
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ausführung:
Fliesenmeißel
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
33,000 cm
Höhe (Verpackung):
1,000 cm
Breite (Verpackung):
5,000 cm
Schneidenbreite:
40 mm
Bruttogewicht:
0,353 kg
Meißelform:
Fliesenmeißel, abgekröpft
Hersteller:
Metabo
Gesamtlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds, Metabo, SDS-plus-Fliesenmeißel, 250, x, 40, mm,
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 16,86*
€ 22,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 22,70*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 22,93*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 18,04*
€ 24,14*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,08*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.