Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SDS-max Hohlmeißel 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo SDS-max Hohlmeißel 300 mm
Metabo SDS-max Hohlmeißel 300 mm
Metabo SDS-max Hohlmeißel 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p253028
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62335700
EAN/GTIN:
     4007430438232
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Hohlmeißel
Hohlmeißel SDS
Für das Einziehen von schmalen Kanälen in Beton
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Weitere Informationen:
Schaft:
SDS-max
Breite:
26
Form:
hohl
Ausführung:
Hohlmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite (Verpackung):
4,500 cm
Schneidenbreite:
26 mm
Bruttogewicht:
0,566 kg
Meißelform:
Hohlmeißel
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39,500 cm
Höhe (Verpackung):
3,500 cm
Hersteller:
Metabo
Gesamtlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: hohlmeißel, Metabo, SDS-max, 300, mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 24,71*
€ 32,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,82*
€ 32,71*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,84*
€ 34,35*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 25,98*
€ 35,02*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 27,60*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.