Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SDS-max Spitzmeißel "professional" 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo SDS-max Spitzmeißel "professional" 600 mm
Metabo SDS-max Spitzmeißel "professional" 600 mm
Metabo SDS-max Spitzmeißel "professional" 600 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p253029
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62335800
EAN/GTIN:
     4007430083890
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds max metabo
spitzmeißel sds max
Für harte Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, z.B. zum Verlegen von Leitungen
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Weitere Informationen:
Form:
spitz
Ausführung:
Spitzmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft:
SDS-max
Meißelform:
Spitzmeißel, Spitze rund
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
68,500 cm
Höhe (Verpackung):
2,500 cm
Breite (Verpackung):
4,500 cm
Bruttogewicht:
1,109 kg
Hersteller:
Metabo
Gesamtlänge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds, Metabo, SDS-max, Spitzmeißel, "professional", 600, mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 13,50*
€ 18,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 19,06*
7 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 13,59*
€ 19,49*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,96*
€ 19,50*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 12,09*
€ 26,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.