Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flexiamant 125x2,5x22,23 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Flexiamant 125x2,5x22,23 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant 125x2,5x22,23 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant 125x2,5x22,23 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant 125x2,5x22,23 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253386
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61673200
EAN/GTIN:
     4007430403032
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Metallbearbeitung
Härte: mittel
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
12200
Qualitätsklasse:
A 30-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 2,5 x 22,23 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
12,500 cm
Höhe (Verpackung):
0,200 cm
Breite (Verpackung):
12,500 cm
Bruttogewicht:
0,068 kg
max. Drehzahl:
12.200 U/min
Hersteller:
Metabo
Form:
gerade
Stärke:
2,5 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe 125 mm, schruppscheibe, schruppscheibe stahl, Metabo, Flexiamant, 125x2,5x22,23, Stahl,, Trennscheibe,, gerade
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,56*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,56*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,59*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,62*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,14*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.