Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Metabo Flexiamant 115x3,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metabo Flexiamant 115x3,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiamant 115x3,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiamant 115x3,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiamant 115x3,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253411
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61674100
EAN/GTIN:
     4007430096289
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Härte: weich
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
13300
Qualitätsklasse:
A 30-P
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 3 x 22,23 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
11,500 cm
Höhe (Verpackung):
0,200 cm
Breite (Verpackung):
11,500 cm
Bruttogewicht:
0,070 kg
max. Drehzahl:
13.300 U/min
Hersteller:
Metabo
Form:
gekröpft
Stärke:
3 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, Metabo, Flexiamant, 115x3,0x22,23, Inox,, Trennscheibe,, gekröpfte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,19*
€ 62,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,92*
€ 77,64*
€ 3,19*
ab € 96,83*
€ 119,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,59*
€ 74,4821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,37*
€ 65,8903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,44*
€ 63,5936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,96*
€ 59,4524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,53*
€ 57,7507
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,24*
€ 57,4056
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,19*
€ 50,2061
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.