Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p254352 Herst.-Nr.: 63175600 EAN/GTIN: 4007430443977 |
| |
|
| | |
| besonders reißfest und beständig
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Grundpreis: | Ja | Verpackungsinhalt: | 5 | Bruttogewicht: | 0,660 kg | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 43,000 cm | Höhe (Verpackung): | 6,000 cm | Breite (Verpackung): | 12,000 cm | Hersteller: | Metabo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, filterbeutel für staubsauger, Metabo, 5, Staubsäcke, AG, 2417 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,88* | € 24,48* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,97* | € 24,61* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,19* | € 24,78* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 18,71* | € 26,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 18,96* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|