Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Reduzierstück 1/8" IG x 1/4" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Reduzierstück 1/8" IG x 1/4" AG
Metabo Reduzierstück 1/8" IG x 1/4" AG
Metabo Reduzierstück 1/8" IG x 1/4" AG
Artikel-Nr.:
     5417B-p254765
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7809009275
EAN/GTIN:
     4003665104973
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Reduzierstück aus Messing
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Bruttogewicht:
0,010 kg
von Anschlussgewinde:
1/8"
auf Anschlussgewinde:
1/4"
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0,000 mm
Höhe (Verpackung):
0,000 mm
Breite (Verpackung):
0,000 mm
Hersteller:
Metabo
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,31*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
7809009283
ab € 1,43*
Zubehör
Metabo
7809009291
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.