Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p255517
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601926105
EAN/GTIN:
     3165140577298
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Elektro-Blechschere
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13
Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch.
Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte.
Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert.
Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet.
Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System).

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VD)
  • Karton
  • Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschine:
Ja
Kleinster Schnittradius:
15
Produktart:
Akku-Blechschere
Leerlaufhubzahl:
3600 U/min
Hersteller:
Bosch
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akkupack:
1,4 kg
Höhe:
90 mm
Breite:
215 mm
Länge:
330 mm
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: Elektroblechschere, Schlitzschere, kurvenschere bosch, akku blechschere, Bosch, GSC, 12V-13,, incl., Zubehör,
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 207,32*
€ 244,39*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 207,48*
€ 244,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 208,02*
€ 244,93*
€ 5,95*
ab € 217,31*
€ 253,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,29*
€ 255,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601926108
ab € 271,21*
Sonstiges
Bosch
2608900912
ab € 13,15*
Sonstiges
Bosch
2608900807
ab € 2,65*
Sonstiges
Bosch
2608900805
ab € 2,53*
Sonstiges
Bosch
2608900910
ab € 13,10*
Sonstiges
Bosch
2608900671
ab € 3,98*
Sonstiges
Bosch
2608635406
ab € 50,65*
Sonstiges
Bosch
2608635126
ab € 28,46*
Sonstiges
Bosch
2608635243
ab € 16,86*
Sonstiges
Bosch
2607019494
ab € 0,4015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.