Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bündigsägeblatt FS 200 ABU, HAS, 200 mm, 1,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Bündigsägeblatt FS 200 ABU, HAS, 200 mm, 1,25 mm
Bosch Bündigsägeblatt FS 200 ABU, HAS, 200 mm, 1,25 mm
Bosch Bündigsägeblatt FS 200 ABU, HAS, 200 mm, 1,25 mm
Bosch Bündigsägeblatt FS 200 ABU, HAS, 200 mm, 1,25 mm
Bosch Bündigsägeblatt FS 200 ABU, HAS, 200 mm, 1,25 mm
Bosch Bündigsägeblatt FS 200 ABU, HAS, 200 mm, 1,25 mm
Bosch Bündigsägeblatt FS 200 ABU, HAS, 200 mm, 1,25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p256127
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661201
EAN/GTIN:
     3165140182676
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Feinsägeblatt
feinsägeblatt
Das FS 200 AB Bündigsägeblatt macht präzise, ausrissfreie Schnitte in Holz, die eine hohe Oberflächenqualität erhalten. Es verfügt über einen Schnittbereich von bis zu 40 mm Tiefe. Zudem verfügt dieses HCS-Blatt über gehärtete Zähne für saubere Ergebnisse. Die feinen Zähne ermöglichen einen präzisen Schnitt an der linken und rechten Seite des Materials. Das FS 200 AB Bündigsägeblatt verfügt über SDS für werkzeugfreies Auswechseln des Sägeblatts.
Weitere Informationen:
Zähne per Zoll:
-
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Abmessung Länge:
288 mm
Hersteller:
Bosch
Höhe:
6 mm
Gesamtlänge:
288
Breite:
86
Material:
HAS
Spezifikation:
HAS, 200 mm, 1,25 mm
Bezeichnung:
FS 200 ABU
Zahnteilung mm:
1,25
verzahnte Länge mm:
200
Länge:
288
Blattstärke:
-
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Bündigsägeblatt, FS, 200, ABU,, HAS,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,69*
€ 18,05*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 12,76*
€ 18,09*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 18,21*
3 Tage
18
€ 5,45*
ab € 13,56*
€ 19,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,83*
€ 19,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 661 200
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.