Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Fliesen-Set, 4-tlg., ACZ 85 RT, AVZ 78 RT, ATZ 52 SC, AIZ 20 AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Fliesen-Set, 4-tlg., ACZ 85 RT, AVZ 78 RT, ATZ 52 SC, AIZ 20 AB
Bosch Fliesen-Set, 4-tlg., ACZ 85 RT, AVZ 78 RT, ATZ 52 SC, AIZ 20 AB
Bosch Fliesen-Set, 4-tlg., ACZ 85 RT, AVZ 78 RT, ATZ 52 SC, AIZ 20 AB
Bosch Fliesen-Set, 4-tlg., ACZ 85 RT, AVZ 78 RT, ATZ 52 SC, AIZ 20 AB
Bosch Fliesen-Set, 4-tlg., ACZ 85 RT, AVZ 78 RT, ATZ 52 SC, AIZ 20 AB
Bosch Fliesen-Set, 4-tlg., ACZ 85 RT, AVZ 78 RT, ATZ 52 SC, AIZ 20 AB
Bosch Fliesen-Set, 4-tlg., ACZ 85 RT, AVZ 78 RT, ATZ 52 SC, AIZ 20 AB
Artikel-Nr.:
     5417B-p256464
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256978
EAN/GTIN:
     3165140555180
Suchbegriffe:
Bosch
Fliesen-Set,
4-tlg.,
ACZ
Bosch Starlock Fliesen-Set für Multifunktionswerkzeuge, 4-teilig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
285
Breite:
225
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Anzahl Teile:
4
Produkttext, ZB grün:
4tlg. Fliesen-Set
Spezifikation:
ACZ 85 RT (1x); AVZ 78 RT(1x); ATZ 52 SC (1x); AIZ 20 AB (1x)
Weitere Suchbegriffe: 85, RT,
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,39*
€ 36,28*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,70*
€ 36,46*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,33*
€ 36,96*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 30,83*
€ 38,96*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,71*
€ 40,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.