Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm
Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm
Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm
Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm
Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p256641
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019322
EAN/GTIN:
     3165140379090
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 1020 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Max. Bohrbereich:
20
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
235
Arbeitslänge:
170
Anzahl der Teile:
6
Min. Bohrbereich:
10
Durchmesser:
10-20
Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Schlangenbohrer, Schlangenbohrer-Satz, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 6teilig, Bosch, 6-tlg., Holzschlangenbohrer-Set,, 10–20 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
147
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,39*
€ 44,66*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,90*
€ 45,27*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,03*
€ 45,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 37,24*
€ 45,67*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,19*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 37,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.