Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm lang
Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm lang
Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm lang
Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm lang
Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 10–20 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p256642
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019323
EAN/GTIN:
     3165140379106
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Bosch 6-tlg. Holzschlangenbohrer-Set, 1020 mm lang
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Max. Bohrbereich:
20
Min. Bohrbereich:
10
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
450
Arbeitslänge:
385
Anzahl der Teile:
6
Durchmesser:
10-20
Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Schlangenbohrer, Schlangenbohrer-Satz, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 6teilig, Bosch, 6-tlg., Holzschlangenbohrer-Set,, 10–20 mm, lang
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 56,76*
€ 68,35*
9 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 58,05*
€ 70,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 58,35*
€ 70,42*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 59,27*
€ 71,52*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 58,46*
€ 75,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 58,46* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.