Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, Robust Line, 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, Robust Line, 58 mm
Bosch 5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, Robust Line, 58 mm
Bosch 5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, Robust Line, 58 mm
Bosch 5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, Robust Line, 58 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p257884
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010526
EAN/GTIN:
     3165140446105
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bosch 5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, Robust Line, 58 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50
Durchmesser:
5
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. Bohrbereich:
8
Min. Bohrbereich:
5
Verwendung:
Beton, Natursteinwerk
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
85
Abmessung(en) Set mm:
156,5 x 69,5 x 23
Spezifikation:
5; 5,5; 6; 7; 8 mm
Schaft:
Zylinderschaft
Anzahl der Teile:
5
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
108
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 8,77*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 8,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,61*
€ 8,96*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 8,98*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,83*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.