Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Adapter für 2-tlg. Hohlbohrkronen SDS-max, 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Adapter für 2-tlg. Hohlbohrkronen SDS-max, 460 mm
Bosch Adapter für 2-tlg. Hohlbohrkronen SDS-max, 460 mm
Bosch Adapter für 2-tlg. Hohlbohrkronen SDS-max, 460 mm
Bosch Adapter für 2-tlg. Hohlbohrkronen SDS-max, 460 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258204
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608580528
EAN/GTIN:
     3165140560047
Suchbegriffe:
Adapter für Bohrkrone
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Bosch Adapter für zweiteilige Hohlbohrkronen SDS max, 460 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Höhe:
23
Gesamtlänge:
460
Breite:
42
Gewicht:
1128
Ausführung:
Zubehör
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Adapter Maschinenseite:
SDS-max
Spezifikation:
460 mm
Gesamtlänge mm:
460
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschaft SDS, SDS-Aufnahmeschaft, Bohrkronenadapter, Bohrkronenaufname, aufnahmeschaft bohrkronen bosch, adapter für bohrkrone, Bosch, Adapter, für, 2-tlg., Hohlbohrkronen, SDS-max,
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
115
€ 5,90*
ab € 46,92*
€ 57,57*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 47,21*
€ 57,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,19*
€ 58,42*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 50,06*
€ 60,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,70*
€ 62,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0611264000
ab € 494,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.