Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Bosch Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Bosch Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Bosch Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Bosch Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Bosch Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258408
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690099
EAN/GTIN:
     3165140402996
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Bosch Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
350
Breite:
50
Form:
gerade
Ausführung:
Spatmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftform:
SDS-max
Gesamtlänge mm:
350
Meißelschneide mm:
50
Spezifikation:
350 x 50 mm
Schneidenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: spatmeißel bosch, fliesenmeißel sds, Bosch, mit, SDS-max-Aufnahme,, 350, x
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 93,45*
€ 107,26*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,02*
€ 108,34*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 92,08*
€ 109,17*
4 Tage
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 97,52*
€ 112,44*
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,45*
ab € 101,42*
€ 116,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,17*
€ 129,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,84*
€ 127,14
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 106,58*
€ 126,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,18*
€ 119,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,65*
€ 115,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,08*
€ 109,58
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 92,08* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.