Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 25 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 25 mm, 10er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 25 mm, 10er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 25 mm, 10er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 25 mm, 10er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 25 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258765
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001555
EAN/GTIN:
     3165140300810
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
10ST PZ Kreuzs.Bit Gr.1 XH 25mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
10
Vergütung Klingenmaterial:
extrahart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Bosch
Abmessung:
PZ1
Länge mm:
25
Spezifikation:
PZ 1, 25 mm
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
1
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 1, bit (pozidriv), Bits und Klingen, Bits und Klingen für Pozidriv-Kreuzschlitzschraube, Schrauberbit Extra-Hart, Zubehör zum Schrauben, Bits und Klingen Extra-Hart für Pozidriv-Kreuzschl
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4919*
€ 0,6327*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,485*
€ 0,735*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,491*
€ 0,741*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,481*
€ 0,743*
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,497*
€ 0,747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.