Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 51 mm, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 51 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 51 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 51 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 51 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 51 mm, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258778
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001569
EAN/GTIN:
     3165140300957
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
3ST PZ Kreuzs.Klinge Gr.1 XH 51mm
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
3
Vergütung Klingenmaterial:
extrahart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Bit
Länge mm:
51
Spezifikation:
PZ 1, 51 mm
Abmessung:
PZ1
Klingenlänge:
51 mm
Abtriebsgröße:
1
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, 1/4 zoll bit pz1, pz torsions-bit, torsions-bit pz1, Bits und Klingen, Bits und Klingen Extra-Hart für Pozidriv-Kreuzschl, Bits und Klingen für Pozidriv-Kreuzschlitzschraube, Schrauberbit Extra-Hart, Zubehör zum Schrauben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,26*
5 Tage
105
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,45*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 4,85*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 4,95*
5 Tage
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,75*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.