Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 49 mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 49 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 49 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 49 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 49 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 49 mm, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258792
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002506
EAN/GTIN:
     3165140354332
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abmessung: PZ2, Länge mm: 49
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
25
Vergütung Klingenmaterial:
extrahart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Bit
Länge mm:
49
Spezifikation:
PZ 2, 49 mm
Abmessung:
PZ2
Klingenlänge:
49 mm
Abtriebsgröße:
2
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 2, bit (pozidriv), Bits und Klingen, Bits und Klingen Extra-Hart für Pozidriv-Kreuzschl, Schrauberbit Extra-Hart, Zubehör zum Schrauben, Bits und Klingen für Pozidriv-Kreuzschlitzschraube
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,37*
€ 28,09*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,92*
€ 31,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 31,80*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,63*
€ 32,13*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 24,92*
€ 32,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,74*
€ 37,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,98*
€ 36,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.