Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, R3, 25 mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, R3, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, R3, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, R3, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, R3, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, R3, 25 mm, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258892
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608521113
EAN/GTIN:
     3165140447300
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
25 St. R3 Extra Hart 1/4" C6.3 25mm
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Bosch
Norm:
DIN 3126
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Bit
Abtriebsform:
Innenvierkant
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
3
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Spezifikation:
R3, 25 mm
Abmessung:
R3
Länge mm:
25
Verpackungseinheit (Stück):
25
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Robertson Torsions-Bit, Torsions-Bit (Vierkant), Torsions-Bit Robertson, Torsions-Bit Vierkant, Vierkant Torsions-Bit, bit-satz bosch, bit satz, Schrauberbit Extra-Hart, Bits und Klingen für Innenvierkantschrauben, Bits und Klingen Extra-Hart für Innenvierkantschra, Bits und Klingen, Zubehör zum Schrauben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5019*
€ 0,6426*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,50*
€ 0,74*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 14,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,20*
€ 15,05*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 15,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.