Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,2 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,2 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,2 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,2 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,2 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,2 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258918
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001468
EAN/GTIN:
     3165140299930
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit-Satz
Abmessung: S1,2x8,0, Länge mm: 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
3
Abtriebsgröße:
8
Klingendicke:
1,2
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Klingenbreite:
8
Abmessung:
S1,2x8,0
Länge mm:
25
Spezifikation:
S 1,2x8,0, 25 mm
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Schlitz Torsions-Bit, Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, bit-satz bosch, bit-satz, Bits und Klingen Extra-Hart für Längsschlitzschrau, Bits und Klingen für Längsschlitzschrauben, Schrauberbit Extra-Hart, Zubehör zum Schrauben, Bits und Klingen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,87*
6 Tage
55
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,35*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,57*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 2,65*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.