Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,6 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,6 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,6 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,6 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,6 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,6 x 8,0, 25 mm, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258921
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001471
EAN/GTIN:
     3165140299978
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit-Satz
Abmessung: S1,6x8,0, Länge mm: 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
3
Abtriebsgröße:
8
Klingendicke:
1,6
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Klingenbreite:
8
Abmessung:
S1,6x8,0
Länge mm:
25
Spezifikation:
S 1,6x8,0, 25 mm
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Schlitz Torsions-Bit, Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, bit-satz bosch, bit-satz, Zubehör zum Schrauben, Schrauberbit Extra-Hart, Bits und Klingen für Längsschlitzschrauben, Bits und Klingen Extra-Hart für Längsschlitzschrau, Bits und Klingen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,92*
6 Tage
9
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,40*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,63*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 1,84*
€ 2,75*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.