Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,6 x 8,0, 49 mm, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,6 x 8,0, 49 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,6 x 8,0, 49 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,6 x 8,0, 49 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,6 x 8,0, 49 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 1,6 x 8,0, 49 mm, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258930
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001487
EAN/GTIN:
     3165140300131
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Abmessung: S1,6x8,0, Länge mm: 49
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
3
Abtriebsgröße:
8
Klingendicke:
1,6
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Klingenbreite:
8
Abmessung:
S1,6x8,0
Länge mm:
49
Spezifikation:
S 1,6x8,0, 49 mm
Klingenlänge:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, bit schlitz, Schrauberbit Extra-Hart, Bits und Klingen, Bits und Klingen Extra-Hart für Längsschlitzschrau, Bits und Klingen für Längsschlitzschrauben, Zubehör zum Schrauben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,91*
8 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,51667*
€ 2,10667*
6 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,66*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 5,05*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,51*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.