Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Doppelklinge, für Bohrmaschinen, 0.6x4.0 XH 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Doppelklinge, für Bohrmaschinen, 0.6x4.0 XH 45 mm
Bosch Doppelklinge, für Bohrmaschinen, 0.6x4.0 XH 45 mm
Bosch Doppelklinge, für Bohrmaschinen, 0.6x4.0 XH 45 mm
Bosch Doppelklinge, für Bohrmaschinen, 0.6x4.0 XH 45 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258931
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001736
EAN/GTIN:
     3165140302616
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz bosch
ST Fl.-Doppelkl. 0.6x4.0 XH 45mm
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Sechskant
Anzahl der Teile:
2
Hersteller:
Bosch
Ausführung:
Doppelbit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Schlitz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
4 x 0,6/4 x 0,6
Spezifikation:
S 0,6x4,0; S 0,6x4,0; 45 mm
Länge mm:
45
Klingenlänge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: bit satz, Doppelklingen-Sets, Zubehör zum Schrauben, Bits und Klingen, Doppelklinge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,74*
6 Tage
nicht lagernd
45
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,75*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,75*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,77*
4 Tage
18
5
€ 6,95*
ab € 1,22*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.