Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 23 AE, mit Kletthaftung, für Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 23 AE, mit Kletthaftung, für Exzenterschleifer
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 23 AE, mit Kletthaftung, für Exzenterschleifer
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 23 AE, mit Kletthaftung, für Exzenterschleifer
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 23 AE, mit Kletthaftung, für Exzenterschleifer
Artikel-Nr.:
     5417B-p259798
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000326
EAN/GTIN:
     3165140402163
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 23 AE, mit Kletthaftung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Höhe:
7
Gewicht:
84
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser mm:
185
Spezifikation:
185 x 93 mm
Länge, Blatt mm:
185
Breite, Blatt mm:
93
Klettverschluss:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bosch, 185, x, 93, mm,
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 14,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,13*
€ 14,94*
3 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 15,88*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 11,83*
€ 15,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.