Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 100er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 100er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p260795
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656028
EAN/GTIN:
     3165140206112
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter
säbelsägeblatt
Bosch Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 100er-Pack
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
150
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Bleche, dünn [mm]:
1,5-4
Zahnteilung [mm] / TPI:
1,4 / 18
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Typ:
S 922 EF
Werkstoff:
BI-Metall
Weitere Suchbegriffe: Bosch, S, 922, EF,, Flexible
Angebote (45)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 130,94*
€ 149,36*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 133,09*
€ 150,93*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,55*
€ 153,85*
1 Tag
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,71*
€ 154,21*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 132,40*
€ 154,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 132,40* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608657932
ab € 95,42*
Ähnlich
Bosch
2608657934
ab € 70,65*
Ähnlich
Bosch
2608657550
ab € 37,09*
Ähnlich
Bosch
2608657551
ab € 36,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.