Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p260824
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657409
EAN/GTIN:
     3165140451963
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch
säbelsägeblatt
Bosch Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt:
5
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
300
Stärke:
1,25
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm]:
<250
Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen [mm]:
<250
Profile, Rohre: offen [mm]:
<250
Bleche, dick [mm]:
2-10
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<250
Zahnteilung [mm] / TPI:
1,8/2,6 / 10/14
Zahnausführung:
varioverzahnt
Typ:
S 1225 VF
Werkstoff:
BI-Metall
Weitere Suchbegriffe: Bosch, S, 1225, VF,, Heavy
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 15,82*
€ 20,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,84*
€ 21,13*
2 Tage
165
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 21,14*
90 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,54*
€ 21,93*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,46*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.