Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Starlock Fliesen-Set für Multifunktionswerkzeuge, 4-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Starlock Fliesen-Set für Multifunktionswerkzeuge, 4-tlg.
Bosch Starlock Fliesen-Set für Multifunktionswerkzeuge, 4-tlg.
Bosch Starlock Fliesen-Set für Multifunktionswerkzeuge, 4-tlg.
Bosch Starlock Fliesen-Set für Multifunktionswerkzeuge, 4-tlg.
Bosch Starlock Fliesen-Set für Multifunktionswerkzeuge, 4-tlg.
Bosch Starlock Fliesen-Set für Multifunktionswerkzeuge, 4-tlg.
Bosch Starlock Fliesen-Set für Multifunktionswerkzeuge, 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p260952
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661695
EAN/GTIN:
     3165140555210
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Fliesen-Set Zum Ausfräsen von Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen, Entfernen von Mörtel oder Fliesenkleber, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen Starlock-Aufnahme Inhalt: 1 BiM-Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB 1 Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 1 HCS-Schaber ATZ 52 SC 1 Carbide-RIFF-Schleifplatte AVZ 78 RT2
Weitere Informationen:
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Anzahl Teile:
4
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
285
Breite:
225
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt [Stück]:
4
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Bosch, Starlock, Fliesen-Set, für, Multifunktionswerkzeuge,, 4-tlg.
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,73*
€ 31,79*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,62*
€ 31,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,08*
€ 34,56*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,64*
€ 34,97*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,43*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,43* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661696
ab € 21,52*
Zubehör
Bosch
2608661694
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.