Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 200 x 30 x 2,8 mm, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 200 x 30 x 2,8 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 200 x 30 x 2,8 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 200 x 30 x 2,8 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 200 x 30 x 2,8 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 200 x 30 x 2,8 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 200 x 30 x 2,8 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 200 x 30 x 2,8 mm, 24
Artikel-Nr.:
     5417B-p261016
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640618
EAN/GTIN:
     3165140194129
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 200x30
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 200 x 30 x 2,8 mm, 24
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
2,8
Breite:
1,8
Durchmesser:
200
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Nebenlöcher:
7/42
Schnittbreite (b1) mm:
2,8
Schnittbreite mm:
2,8
Blattstärke:
1.8
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
24
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
200
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Bosch, Optiline, Wood, für, Handkreissägen,
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
106
€ 5,90*
ab € 15,70*
€ 20,55*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 21,27*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 16,57*
€ 21,49*
3 Tage
36
€ 5,45*
ab € 17,77*
€ 23,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,48*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640818
ab € 17,07*
Zubehör
Bosch
2608641181
ab € 18,19*
Zubehör
Bosch
2608641185
ab € 16,32*
Zubehör
Bosch
2608641186
ab € 19,33*
Zubehör
Bosch
2608640615
ab € 15,97*
Zubehör
Bosch
2608640616
ab € 17,61*
Zubehör
Bosch
2608641188
ab € 20,56*
Zubehör
Bosch
2608640727
ab € 21,14*
Zubehör
Bosch
2608641192
ab € 22,95*
Zubehör
Bosch
2608640728
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.