Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 210 x 30 x 2,8 mm, 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 210 x 30 x 2,8 mm, 48
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 210 x 30 x 2,8 mm, 48
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 210 x 30 x 2,8 mm, 48
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 210 x 30 x 2,8 mm, 48
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 210 x 30 x 2,8 mm, 48
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 210 x 30 x 2,8 mm, 48
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 210 x 30 x 2,8 mm, 48
Artikel-Nr.:
     5417B-p261020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640623
EAN/GTIN:
     3165140194174
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 210 x 30 x 2,8 mm, 48
Weitere Informationen:
Breite:
1,8
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Nein
Schnittbreite (b1) mm:
2,8
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
2,8
Typ:
Standard for Wood
Schnittresultat:
4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,8/1,8
Spezifikation:
210 x 30 x 2,8 mm, 48
Blattstärke:
1.8
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
48
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
210
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, Bosch, Optiline, Wood, für, Handkreissägen,
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 19,67*
€ 23,91*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 23,93*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 19,72*
€ 24,19*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 19,82*
€ 24,24*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,81*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608642097
ab € 55,63*
Zubehör
Bosch
2608642098
ab € 66,41*
Zubehör
Bosch
2608640801
ab € 15,62*
Zubehör
Bosch
2608640701
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.