Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
Artikel-Nr.:
     5417B-p261025
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640725
EAN/GTIN:
     3165140194990
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
2,8
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Nein
Breite:
1,8
Schnittbreite (b1) mm:
2,8
Blattstärke:
1.8
Typ:
Standard for Wood
Bohrung mit Reduzierring mm:
25
Schnittresultat:
2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,8/1,8
Spezifikation:
235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
24
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
235
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 235mm, Bosch, Optiline, Wood, für, Handkreissägen,
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 19,33*
€ 23,76*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 19,45*
€ 23,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,81*
€ 24,18*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,04*
€ 25,75*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,55*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060157A900
ab € 238,77*
Sonstiges
Bosch
0615990M92
ab € 322,99*
Sonstiges
Bosch
060157A901
ab € 263,28*
Sonstiges
Bosch
060157A000
ab € 226,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.