Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 40
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 40
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 40
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 40
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 40
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 40
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 40
Artikel-Nr.:
     5417B-p261027
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640728
EAN/GTIN:
     3165140195027
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
3,2
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Nebenlöcher:
7/42
Breite:
2,2
Schnittbreite (b1) mm:
3,2
Blattstärke:
2.2
Typ:
Standard for Wood
NL/Durchmesser TKS:
7/42
Schnittresultat:
3
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3,2/2,2
Spezifikation:
250 x 30 x 3,2 mm, 40
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
40
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
250
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 250 mm, Bosch, Optiline, Wood, für, Handkreissägen,
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 27,54*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 22,57*
€ 27,58*
1
€ 5,95*
ab € 22,63*
€ 27,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,03*
€ 27,81*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,65*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640818
ab € 17,07*
Zubehör
Bosch
2608641181
ab € 18,19*
Zubehör
Bosch
2608641185
ab € 16,32*
Zubehör
Bosch
2608641186
ab € 19,33*
Zubehör
Bosch
2608640615
ab € 15,97*
Zubehör
Bosch
2608640616
ab € 17,61*
Zubehör
Bosch
2608641188
ab € 20,56*
Zubehör
Bosch
2608640618
ab € 15,70*
Zubehör
Bosch
2608640727
ab € 21,14*
Zubehör
Bosch
2608641192
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.